Riferimenti
Artic Seals:TSS/P08000951063N
Rubix:999190900041548
Produttore:2ETSSP70


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ETSSP70-GUARNIZIONE TSS/P 0800 0951 063 EN
TENUTA STELO S.E. Modello:TSS/P Diametro Interno:80.00 mm Diametro Esterno:95.10 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO - NBR O-Ring abbinato:OR340
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 80 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 95,1 mm |
| Altezza | 6,3 mm |
| Materiale | poliuretano - nbr |
| Esecuzione | tss/p |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,86 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore