25B315P0-GUARN.PU LABBRO-82X70X10,5 H.SEDE CSC 8270
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 8270
Rubix:999190900035468


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B315P0-GUARN.PU LABBRO-82X70X10,5 H.SEDE CSC 8270
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:70.00 mm Diametro Esterno:82.00 mm Altezza Sede:10.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 82 mm |
| Altezza | 10,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 36,86 IVA esclusa
/ 10 Unità
€ 44,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore