25A289P5-GUARN.PU LABBRO-51X41X8 H.SEDE MAD 5141

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 5141
Rubix:999190900034460
25A289P5-GUARN.PU LABBRO-51X41X8 H.SEDE MAD 5141

Riepilogo info tecniche

Diametro interno41 mm
Diametro esterno51 mm
Altezza7,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A289P5-GUARN.PU LABBRO-51X41X8 H.SEDE MAD 5141


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:41.00 mm Diametro Esterno:51.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno41 mm
Diametro esterno51 mm
Altezza7,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
2,16 IVA esclusa
/ Unità
2,64 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore