25B931P0-GUARN.PU LABBRO 540X510X24 H.SEDE CSC 540510
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC540510
Rubix:999190900036018
Produttore:25B931P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 510 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 540 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B931P0-GUARN.PU LABBRO 540X510X24 H.SEDE CSC 540510
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:510.00 mm Diametro Esterno:540.00 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 510 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 540 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 190,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 232,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione