2ERSA657-GUARNIZIONE RSA 0900 1050 120 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA09001050120C0
Rubix:999190900040018
Produttore:2ERSA657
2ERSA657-GUARNIZIONE RSA 0900 1050 120 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA657-GUARNIZIONE RSA 0900 1050 120 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:90.00 mm Diametro Esterno:105.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno90 mm
Diametro esterno105 mm
Altezza13 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
2,11 IVA esclusa
/ Unità
2,58 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore