11F017Y0-TEN.STELO D.EST: 23,81 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 068
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DI 17,46
Rubix:999190900022445


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17,46 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23,81 mm |
| Altezza | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F017Y0-TEN.STELO D.EST: 23,81 MM H.SEDE: 6,00 MM DI 068
TENUTA STELO S.E. Modello:DI Diametro Interno:17.46 mm Diametro Esterno:23.81 mm Altezza Sede:6.00 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17,46 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 23,81 mm |
| Altezza | 6 mm |
| Materiale | nbr 90 sh |
| Esecuzione | di |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,59 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore