25A949P5-GUARN.PU LABBRO-430X400X24 H.SEDE MAD 430400
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 430400
Rubix:999190900035095

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 430 mm |
| Altezza | 24 mm |
Dettagli del prodotto : 25A949P5-GUARN.PU LABBRO-430X400X24 H.SEDE MAD 430400
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 430 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 148,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 181,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione