25A078P5-GUARN.PU LABBRO-24X14X9 H.SEDE MAD 2414/1
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 2414/1
Rubix:999190900034258

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 25A078P5-GUARN.PU LABBRO-24X14X9 H.SEDE MAD 2414/1
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 14 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 24 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore