2ERSD379-GUARNIZIONE RSD 0460 0540 080 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD04600540080C0
Rubix:999190900040679
Produttore:2ERSD379
2ERSD379-GUARNIZIONE RSD 0460 0540 080 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno46 mm
Diametro esterno54 mm
Altezza9 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD379-GUARNIZIONE RSD 0460 0540 080 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:46.00 mm Diametro Esterno:54.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno46 mm
Diametro esterno54 mm
Altezza9 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
1,57 IVA esclusa
/ Unità
1,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore