25A947P5-GUARN.PU LABBRO-425X400X20 H.SEDE MAD 425400
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 425400
Rubix:999190900035093

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 425 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25A947P5-GUARN.PU LABBRO-425X400X20 H.SEDE MAD 425400
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 400 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 425 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 106,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 129,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione