2ERSA193-GUARNIZIONE RSA 0300 0400 072 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSA03000400072C0
Rubix:999190900039891
Produttore:2ERSA193
2ERSA193-GUARNIZIONE RSA 0300 0400 072 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSA193-GUARNIZIONE RSA 0300 0400 072 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno40 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersa
1,12 IVA esclusa
/ Unità
1,37 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore