25B869P0-GUARN.PU LABBRO-390X380X8 H.SEDE CSC 390380
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 390380
Rubix:999190900035962

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 390 mm |
| Altezza | 8 mm |
Dettagli del prodotto : 25B869P0-GUARN.PU LABBRO-390X380X8 H.SEDE CSC 390380
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 380 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 390 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 48,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione