Riferimenti
Gapi:UM0186
Rubix:999190900046935
Produttore:110005YO


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11C005Y0-GUARNIZIONE (8X9,5) UM 186
TENUTA STELO S.E. Modello:UM Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:18.00 mm Altezza Sede:9.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 18 mm |
| Altezza | 9,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | um |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 96,94 IVA esclusa
/ 200 Unità
€ 118,26 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore