25A146P5-GUARN.PU LABBRO-32X24X6,5 H.SEDE MAD 3224
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD03224
Rubix:999190900034324
Produttore:MD03224


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A146P5-GUARN.PU LABBRO-32X24X6,5 H.SEDE MAD 3224
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:24.00 mm Diametro Esterno:32.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 24 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,56 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,90 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore