Riferimenti
Artic Seals:RSD09100990080C0
Rubix:999190900040740
Produttore:2ERSD661


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 91 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 99 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSD661-GUARNIZIONE RSD 0910 0990 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:91.00 mm Diametro Esterno:99.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 91 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 99 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsd |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,03 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,48 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore