Riferimenti
Gapi:GU650550
Rubix:999190900045951


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 139,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165,1 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D080Y0-GUARNIZIONE 165,10X139,70 U 650550
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:139.70 mm Diametro Esterno:165.10 mm Altezza Sede:14.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 139,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 165,1 mm |
| Altezza | 14,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,86 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 147,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione