25B134P0-GUARN.PU LABBRO-40X30X7,5 H.SEDE CSC 4030/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC04030A
Rubix:999190900035312
Produttore:25B134P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B134P0-GUARN.PU LABBRO-40X30X7,5 H.SEDE CSC 4030/1
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:30.00 mm Diametro Esterno:40.00 mm Altezza Sede:7.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Altezza | 7,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore