25B148P0-GUARN.PU LABBRO-44X36X6,5 H.SEDE CSC 4436
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 4436
Rubix:999190900035324


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B148P0-GUARN.PU LABBRO-44X36X6,5 H.SEDE CSC 4436
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:36.00 mm Diametro Esterno:44.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 36 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 44 mm |
| Altezza | 6,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 39,22 IVA esclusa
/ 20 Unità
€ 47,85 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore