GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 236188 48 MM X 60 MM X 7 MM RUM000480-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM000480-N8C0
Rubix:999190900047547

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 236188 48 MM X 60 MM X 7 MM RUM000480-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:48.00 mm Diametro Esterno:60.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B236188
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 48 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 60 mm |
| Altezza | 7 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione