25B066P0-GUARN.PU LABBRO-25X15X8 H.SEDE CSC 2515
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):CSC 2515
Rubix:999190900035246


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B066P0-GUARN.PU LABBRO-25X15X8 H.SEDE CSC 2515
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:15.00 mm Diametro Esterno:25.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 25 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,60 IVA esclusa
/ 30 Unità
€ 51,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione