TTS 781/AI/L D.100X113X12,5/13,5 01.TTS00.781000
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Net Seals:01.TTS00.781000
Rubix:999220805115960


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : TTS 781/AI/L D.100X113X12,5/13,5 01.TTS00.781000
TENUTA STELO S.E. Modello:TTS/L Diametro Interno:100.00 mm Diametro Esterno:113.00 mm Altezza Sede:13.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 100 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 113 mm |
| Altezza | 13,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | tts/l |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,86 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione