GUARN.POLYPAC® - VEEPAC CH/NEO - 210 MM X 180 MM X 32,97 MM PCH0E2100-N0OOC
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:PCH0E2100-N0OOC
Rubix:999190900047261
Produttore:PCH0E2100-N0OOC
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 32,97 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC® - VEEPAC CH/NEO - 210 MM X 180 MM X 32,97 MM PCH0E2100-N0OOC
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 180 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 32,97 mm |
| Materiale | gommatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 140,10 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore