25B676P0-GUARN.PU LABBRO-210X200X8 H.SEDE CSC 210200
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC210200
Rubix:999190900035783
Produttore:25B676P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B676P0-GUARN.PU LABBRO-210X200X8 H.SEDE CSC 210200
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:200.00 mm Diametro Esterno:210.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 200 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 210 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore