GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 28 MM X 35,3 MM X 3,2 MM RSK100280-T46N
Guarnizione dello stelo
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RSK100280-T46N
Rubix:999190800004798



Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 28 MM X 35,3 MM X 3,2 MM RSK100280-T46N
In tutte le condizioni operative, le tenute dinamiche ad asta non devono presentare perdite verso l'atmosfera e devono essere completamente ermetiche a macchina ferma. Inoltre, devono raggiungere un elevato grado di efficienza meccanica grazie al basso attrito ed essere facili da installare in scanalature di piccole dimensioni. I costi e la durata di vita devono soddisfare le elevate aspettative dell'operatore.
Punti di forza
-Elevato effetto di tenuta statica e dinamica
Elevata resistenza all'estrusione, che consente ampi spazi liberi per la ferramenta
Basso attrito, elevata efficienza
Funzionamento senza slittamento
Semplicità di installazione senza deformazione del bordo della guarnizione
Elevata resistenza all'estrusione, che consente ampi spazi liberi per la ferramenta
Basso attrito, elevata efficienza
Funzionamento senza slittamento
Semplicità di installazione senza deformazione del bordo della guarnizione
Applicazioni
Idraulica mobile;macchine edili;miniere;cilindri standard;macchine utensili;macchine per lo stampaggio a iniezione;presse;cilindri a pinza;turbine eoliche;industria automobilistica;ammortizzatori;martelli idraulici;servoidraulica
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 28 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35,3 mm |
| Altezza | 3,2 mm |
| Materiale | turcon® t46 (anello di tenuta);nbr 70 (o-ring) |
| Esecuzione | rsk |
| Codice doganale | 39269097 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore