25A699P5-GUARN.PU LABBRO-170X150X13 H.SEDE MAD 170150/1
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD17015A
Rubix:999190900034846
Produttore:MD17015A


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 13 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A699P5-GUARN.PU LABBRO-170X150X13 H.SEDE MAD 170150/1
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:150.00 mm Diametro Esterno:170.00 mm Altezza Sede:13.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione