25A028P5-GUARN.PU LABBRO-16X8X6,5 H.SEDE MAD 168

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:MD01608
Rubix:999190900034210
Produttore:MD01608
25A028P5-GUARN.PU LABBRO-16X8X6,5 H.SEDE MAD 168

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza6,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A028P5-GUARN.PU LABBRO-16X8X6,5 H.SEDE MAD 168


Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:16.00 mm Altezza Sede:6.50 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno16 mm
Altezza6,5 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,15 IVA esclusa
/ Unità
1,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore