25A559P5-GUARN.PU LABBRO-110X85X20 H.SEDE MAD 11085
Guarnizione per steli Miros (Gapi)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Miros (Gapi):MAD 11085
Rubix:999190900034706

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 25A559P5-GUARN.PU LABBRO-110X85X20 H.SEDE MAD 11085
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 85 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione