TSE 118086 D.022X030X6/7 01.TSE00.201900

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:TSE118086
Rubix:999220805113839
TSE 118086 D.022X030X6/7 01.TSE00.201900

Riepilogo info tecniche

Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TSE 118086 D.022X030X6/7 01.TSE00.201900


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:22.00 mm Diametro Esterno:30.00 mm Altezza Sede:7.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno22 mm
Diametro esterno30 mm
Altezza7 mm
Materialenbr - goatela
Esecuzionetse
1,85 IVA esclusa
/ Unità
2,25 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore