GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 295236/NEI 60 MM X 75 MM X 13 MM RUM6E0600-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RUM6E0600-N8CO
Rubix:999190900047735
Produttore:RUM6E0600-N8CO
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 295236/NEI 60 MM X 75 MM X 13 MM RUM6E0600-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 75 mm |
| Altezza | 13 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore