25A388P5-GUARN.PU LABBRO-67X55X10 H.SEDE MAD 6755
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:MD06755
Rubix:999190900034549
Produttore:MD06755


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 67 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A388P5-GUARN.PU LABBRO-67X55X10 H.SEDE MAD 6755
Guarnizioni di tenuta per movimenti alternativi
TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:55.00 mm Diametro Esterno:67.00 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 67 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | mad |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,88 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore