11F006Y0-TEN.STELO D.EST: 14,00 MM H.SEDE: 5,50 MM DIM 8-14
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:DIM00814
Rubix:999190900022556
Produttore:1F006


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11F006Y0-TEN.STELO D.EST: 14,00 MM H.SEDE: 5,50 MM DIM 8-14
TENUTA STELO S.E. Modello:DIM Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:14.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:NBR 90 Sh
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 14 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | dim |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 0,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore