Riferimenti
Gapi:GU991300
Rubix:999190900045961


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 292,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330,2 mm |
| Altezza | 24 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11D100Y0-GUARNIZIONE 330,20X292,1 U 13001150
TENUTA STELO S.E. Modello:U Diametro Interno:292.10 mm Diametro Esterno:330.20 mm Altezza Sede:24.00 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 292,1 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 330,2 mm |
| Altezza | 24 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | u |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 89,38 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 109,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione