Riferimenti
Artic Seals:RSA 0400 0520 080 C0
Rubix:999190900039928


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSA333-GUARNIZIONE RSA 0400 0520 080 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSA Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:52.00 mm Altezza Sede:9.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Altezza | 9 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsa |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore