25B264P0-GUARN.PU LABBRO-70X60X8 H.SEDE CSC 7060
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Gapi:CC07060
Rubix:999190900035427
Produttore:25B264P0


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25B264P0-GUARN.PU LABBRO-70X60X8 H.SEDE CSC 7060
TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:60.00 mm Diametro Esterno:70.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 70 mm |
| Altezza | 8 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | csc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore