Riferimenti
Gapi:M402012G
Rubix:999190900046059
Produttore:M402012G


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11Z013Y9-GUAR.NBR LABBRO-2012X4,5 SEDE M4 2012
TENUTA STELO S.E. Modello:M4 Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:20.00 mm Altezza Sede:4.50 mm Materiale:NBR
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 20 mm |
| Altezza | 4,5 mm |
| Materiale | nbr |
| Esecuzione | m4 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,07 IVA esclusa
/ 100 Unità
€ 89,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore