GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 400350 88,9 MM X 101,6 MM X 10 MM RUM000889-N8C0
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RUM000889-N8C0
Rubix:999190900047560

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 88,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,6 mm |
| Altezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - BALSELE - B 400350 88,9 MM X 101,6 MM X 10 MM RUM000889-N8C0
TENUTA STELO S.E. Modello:B Diametro Interno:88.90 mm Diametro Esterno:101.60 mm Altezza Sede:10.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:B400350
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 88,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 101,6 mm |
| Altezza | 10 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | b |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore