25A476P5-GUARN.PU LABBRO-85X75X5,5 H.SEDE M5 8575
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Miros (Gapi):M508575
Rubix:999190900034628
Produttore:25A476P5


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 25A476P5-GUARN.PU LABBRO-85X75X5,5 H.SEDE M5 8575
TENUTA STELO S.E. Modello:M5 Diametro Interno:75.00 mm Diametro Esterno:85.00 mm Altezza Sede:5.50 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 75 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Altezza | 5,5 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | m5 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,37 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore