GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 137098(1+3+1) 25 MM X 35 MM X 17,3 MM RCH000250-N0O0C
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCH000250-N0O0C
Rubix:999190900047378
Produttore:RCH000250-N0O0C

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 17,3 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 137098(1+3+1) 25 MM X 35 MM X 17,3 MM RCH000250-N0O0C
TENUTA STELO S.E. Modello:CH Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:35.00 mm Altezza Sede:17.30 mm Materiale:GOMMATELA
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 35 mm |
| Altezza | 17,3 mm |
| Materiale | goatela |
| Esecuzione | ch |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione