GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 129078/1AX 20 MM X 33 MM X 20 MM RCK000200-N8CO
TENUTE STELO
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Trelleborg:RCK000200-N8CO
Rubix:999190900047458

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 20 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 129078/1AX 20 MM X 33 MM X 20 MM RCK000200-N8CO
TENUTA STELO S.E. Modello:SM Diametro Interno:20.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:20.00 mm Materiale:NBR - GOMMATELA Codice Produttore:129078/1AX
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 33 mm |
| Altezza | 20 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione