GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 767669/1AX 170 MM X 195 MM X 35 MM RCK001700-N8CO
Guarnizione per steli Trelleborg
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Trelleborg:RCK001700-N8CO
Rubix:999190900047479
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Altezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - SELEMASTER - SM 767669/1AX 170 MM X 195 MM X 35 MM RCK001700-N8CO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 170 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 195 mm |
| Altezza | 35 mm |
| Materiale | nbr - gommatela |
| Esecuzione | sm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore