25B651P0-GUARN.PU LABBRO-200X180X16 H.SEDE CSC 200180

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gapi:CC200180
Rubix:999190900035760
Produttore:25B651P0
25B651P0-GUARN.PU LABBRO-200X180X16 H.SEDE CSC 200180

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25B651P0-GUARN.PU LABBRO-200X180X16 H.SEDE CSC 200180


TENUTA STELO S.E. Modello:CSC Diametro Interno:180.00 mm Diametro Esterno:200.00 mm Altezza Sede:16.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno180 mm
Diametro esterno200 mm
Altezza16 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionecsc
45,44 IVA esclusa
/ 3 Unità
55,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione