GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 56 MM X 66,7 MM X 4,2 MM RSK200560-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK200560-M12N
Rubix:999190300003750
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 56 MM X 66,7 MM X 4,2 MM RSK200560-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno56 mm
Diametro esterno66,7 mm
Altezza4,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 56 MM X 66,7 MM X 4,2 MM RSK200560-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:56.00 mm Diametro Esterno:66.70 mm Altezza Sede:4.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno56 mm
Diametro esterno66,7 mm
Altezza4,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione