2ERSO151-GUARNIZIONE RSO 0630 0785 063 CN

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSO06300785063CN
Rubix:999190900040801
Produttore:2ERSO151
2ERSO151-GUARNIZIONE RSO 0630 0785 063 CN

Riepilogo info tecniche

Diametro interno63 mm
Diametro esterno78,5 mm
Altezza6,3 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSO151-GUARNIZIONE RSO 0630 0785 063 CN


TENUTA STELO S.E. Modello:RSO Diametro Interno:63.00 mm Diametro Esterno:78.50 mm Altezza Sede:6.30 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno63 mm
Diametro esterno78,5 mm
Altezza6,3 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionerso
2,05 IVA esclusa
/ Unità
2,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione