Riferimenti
Artic Seals:RSB04000500100C0
Rubix:999190900040154


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2ERSB193-GUARNIZIONE RSB 0400 0500 100 C0
TENUTA STELO S.E. Modello:RSB Diametro Interno:40.00 mm Diametro Esterno:50.00 mm Altezza Sede:11.00 mm Materiale:POLIURETANO
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 50 mm |
| Altezza | 11 mm |
| Materiale | poliuretano |
| Esecuzione | rsb |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,83 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore