GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 511452/NEI(1+3+1) 115 MM X 130 MM X 25,49 MM RCH0E1150-N0OOC

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RCH0E1150-N0OOC
Rubix:999190300003386
GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 511452/NEI(1+3+1) 115 MM X 130 MM X 25,49 MM RCH0E1150-N0OOC

Riepilogo info tecniche

Diametro interno115 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza25,49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.POLYPAC - VEEPAC - CH 511452/NEI(1+3+1) 115 MM X 130 MM X 25,49 MM RCH0E1150-N0OOC


TENUTA STELO S.E. Modello:CH/NEI Diametro Interno:115.00 mm Diametro Esterno:130.00 mm Altezza Sede:25.49 mm Materiale:GOMMATELA

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno115 mm
Diametro esterno130 mm
Altezza25,49 mm
Materialegommatela
Esecuzionech/nei
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione