2ERSD139-GUARNIZIONE RSD 0250 0310 050 C0

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Artic Seals:RSD02500310050C0
Rubix:999190900040628
Produttore:2ERSD139
2ERSD139-GUARNIZIONE RSD 0250 0310 050 C0

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno31 mm
Altezza5,6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 2ERSD139-GUARNIZIONE RSD 0250 0310 050 C0


TENUTA STELO S.E. Modello:RSD Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:31.00 mm Altezza Sede:5.60 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno31 mm
Altezza5,6 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionersd
51,00 IVA esclusa
/ 50 Unità
62,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione