VITON TSE 129098/1 D.025X033X5,8/6,4 01.TSEVI.202000

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Net Seals:01.TSEVI.202000
Rubix:999220805114289
VITON TSE 129098/1 D.025X033X5,8/6,4 01.TSEVI.202000

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : VITON TSE 129098/1 D.025X033X5,8/6,4 01.TSEVI.202000


TENUTA STELO S.E. Modello:TSE Diametro Interno:25.00 mm Diametro Esterno:33.00 mm Altezza Sede:6.40 mm Materiale:FKM

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno25 mm
Diametro esterno33 mm
Altezza6,4 mm
Materialefkm
Esecuzionetse
26,51 IVA esclusa
/ Unità
32,34 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore