GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 6 MM X 10,9 MM X 2,2 MM RSK000060-M12N

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Trelleborg:RSK000060-M12N
Rubix:999190300003705
GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 6 MM X 10,9 MM X 2,2 MM RSK000060-M12N

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6 mm
Diametro esterno10,9 mm
Altezza2,2 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GUARN.TURCON STEPSEAL RSK 2K - 6 MM X 10,9 MM X 2,2 MM RSK000060-M12N


TENUTA STELO S.E. Modello:RSK Diametro Interno:6.00 mm Diametro Esterno:10.90 mm Altezza Sede:2.20 mm Materiale:TURCON M12 - NBR

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno6 mm
Diametro esterno10,9 mm
Altezza2,2 mm
Materialeturcon m12 - nbr
Esecuzionersk
Codice doganale39269097
€ 2,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore