Riferimenti
F.P. Milano:2990
Rubix:160000000418870


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Altezza | 2 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 2990 LRC 2037
TENUTA STELO D.E. Modello:LRC Diametro Interno:8.00 mm Diametro Esterno:12.50 mm IDR - 12.70 mm PNE Altezza Sede:2.00 mm Materiale:PTFE/carbone
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 8 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 12,7 mm |
| Altezza | 2 mm |
| Materiale | ptfe/carbone |
| Esecuzione | lrc |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione