25A063P5-GUARN.PU LABBRO-22X12X8 H.SEDE MAD 2212

TENUTE STELO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Miros (Gapi):MAD 2212
Rubix:999190900034245
25A063P5-GUARN.PU LABBRO-22X12X8 H.SEDE MAD 2212

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 25A063P5-GUARN.PU LABBRO-22X12X8 H.SEDE MAD 2212


TENUTA STELO S.E. Modello:MAD Diametro Interno:12.00 mm Diametro Esterno:22.00 mm Altezza Sede:8.00 mm Materiale:POLIURETANO

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno22 mm
Altezza8 mm
Materialepoliuretano
Esecuzionemad
1,28 IVA esclusa
/ Unità
1,57 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore